Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem® 670EPF ESD Spitzenschneider 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377230-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     670EPF
EAN/GTIN:
     4003019099405
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Weller Erem® 670EPF ESD Spitzenschneider 110 mm

Spitzschneider - gerade kurzer ausgesparter Kopf, nur für Micro Pitches unter 0.5 mm

Präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig
Kraftvoll und scharf
Handgefertigte Schneidkanten für überlegene Leistung und Schärfe
Komfort, Sicherheit und Griffigkeit
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps
EGB sicher
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen

Die Weller Erem Serie 600 Micro ist ein Sortiment kleinster Präzisionsschneider mit einer Vielzahl von Kopfformen für den Zugang in schwer zugänglichen Bereichen. Diese Mikroschneider eignen sich für SMD und Leitungen (670EP, 670EPF). Die Schneider werden aus hochwertigem Werkzeugstahl mit auf 63-65 HRc gehärteten Schneidkanten hergestellt. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.

Ausstattung:
Geeignet zum Schneiden von SMD- und Mikrogehäusekontakten
670EP und 670EPF haben schmale, spitze, abgeschrägte und ausgesparte Köpfe, die zwischen einzelne Leitungen passen und diese schneiden können, ohne die gedruckte Schaltung zu beschädigen
Dünnere Spitzen im Vergleich zu 670EP

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Gewicht: 48.00 g · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 0.60 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.40 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
Weller Erem®
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Herst.-Teilenr.:
670EPF
Schneidwerte (max.) harter Draht:
0.60 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.40 mm
Gewicht:
48.00 g
Produkt-Art:
Spitzenschneider
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 113,60*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,14*
€ 113,62*
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 114,67*
Frei Haus
ab € 97,22*
€ 124,28*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 115,12*
€ 142,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
670EP
ab € 67,84*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,31*
Zubehör
Weller Tools
632N
ab € 51,78*
Zubehör
Weller Tools
622NA
ab € 49,60*
Zubehör
Weller Tools
776E
ab € 53,37*
Zubehör
Weller Tools
622NB
ab € 47,45*
Zubehör
Weller Tools
632NCF
ab € 83,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.