Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

670EPF | Spitzschneider, gerader kurzer, ausgesparter Kopf 110mm, ohne Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
670EPF | Spitzschneider, gerader kurzer, ausgesparter Kopf 110mm, ohne Wate
670EPF | Spitzschneider, gerader kurzer, ausgesparter Kopf 110mm, ohne Wate
Artikel-Nr.:
     269-670EPF
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     670EPF
EAN/GTIN:
     4003019433490
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider

Erem 670EPF | Spitzschneider, gerader, kurzer, ausgesparter Kopf, ohne Wate, nur für Micro Pitches unter 0,5 mm, Serie 600.


Der Spitzschneider Weller Erem 670EPF gleicht mit seinem geraden, kurzen, ausgesparten Kopf dem Spitzschneider 670EP. Allerdings ist er merklich kleiner. Der 670EPF ist das ideale Werkzeug zum Schneiden für Micro Pitches unter 0,5 mm, SMD- und Mikrogehäuse-Kontakten.

Ausstattung und Highlights
  • Schnitt: ohne Wate
  • Länge: 110 mm
  • Länge der Schneiden: 9 mm
  • Kopfbreite: 9 mm
  • Kopfdicke: 6 mm
  • Kopflänge: 18 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte: bis Ø 0,4 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht: bis Ø 0,6 mm
  • ESD-sicher 
  • Gewicht: 48 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, esd seitenschneider 110mm, elektronik spitzschneider, weller erem spitzenschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Pinzetten, Elektronikwerkzeuge, Löttechnik, Löten, Präzisionswerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,48*
€ 113,86*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,50*
€ 113,88*
Frei Haus
ab € 92,28*
€ 114,93*
Frei Haus
ab € 97,49*
€ 124,58*
€ 5,90*
ab € 108,15*
€ 141,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
670EP
ab € 67,55*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 47,98*
Zubehör
Weller Tools
632N
ab € 52,16*
Zubehör
Weller Tools
622NA
ab € 49,78*
Zubehör
Weller Tools
776E
ab € 53,22*
Zubehör
Weller Tools
622NB
ab € 47,44*
Zubehör
Weller Tools
632NCF
ab € 83,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.