Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus PRO B550M-C/CSM Mainboard Sockel (PC) AMD AM4 Formfaktor (Details) Micro-ATX Mainboard-Chipsatz AMD® B550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373519-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB15Q0-M0EAYC
EAN/GTIN:
     4718017992336
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Asus PRO B550M-C/CSM Mainboard Sockel (PC) AMD AM4 Formfaktor (Details) Micro-ATX Mainboard-Chipsatz AMD® B550

ASUS PRO B550M-C/CSM

AMD Prozessoren für Sockel AM4
AMD Ryzen Prozessoren der 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series
4x DDR4 DIMM Slots bis zu 4600 MHz / max. 128 GB
Interne Anschlüsse: 4x SATA III, 2x M.2
I/O Panel: USB-C™, USB 3.1, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI™, 2x DisplayPort, 2x PS/2

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Formfaktor (Details): Micro-ATX · Mainboard-Chipsatz: AMD® B550 · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 · Schnittstelle: OnBoard-Sound: 7.1 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB-C®,HDMI®,DisplayPort,PS/2,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DDR4: 4 x · Schnittstellen: PCI: 1 x · Schnittstellen: PCIe x16 4.0: 1 x · Schnittstellen: PCIe x4: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: SATA III: 4 x · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Sockel (PC): AMD AM4 · Takt-Frequenz: 2133 MHz,2400 MHz,2666 MHz,2800 MHz,3000 MHz,3200 MHz,3333 MHz,3466 MHz,3600 MHz,3733 MHz,3866 MHz,4000 MHz,4133 MHz,4266 MHz,4400 MHz,4466 MHz,4600 MHz,4800 MHz

Weitere Informationen:
Marke:
Asus
Grafikkarten-Anschlüsse:
HDMI|ツ| Displayport
Schnittstellen: DDR4:
4 x
Schnittstellen: PCIe x16 4.0:
1 x
Schnittstellen: SATA III:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
1 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | USB-C® | HDMI® | DisplayPort | PS/2 | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Mainboard-Chipsatz:
AMD® B550
Prozessor / Marke:
AMD
Takt-Frequenz:
2133 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 2800 MHz | 3000 MHz | 3200 MHz | 3333 MHz | 3466 MHz
Formfaktor (Details):
Micro-ATX
Schnittstellen: PCIe x4:
1 x
Schnittstellen: PCI:
1 x
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstelle: OnBoard-Sound:
7.1
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Sockel (PC):
AMD AM4
Prozessor / Model:
AMD Athlon|ツ| AMD Ryzen™ 3|ツ| AMD Ryzen™ 5|ツ| AMD Ryzen™ 7|ツ| 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Produkt-Art:
Mainboard
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, Mini-PC, MiniPC, Nettop, mainboard asus matx, amd mainboard, asus mainboard, Asus, 90MB15Q0-M0EAYC, PRO B550M-C/CSM, motherboard
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 4,50*
ab € 109,77*
€ 136,69*
Frei Haus
ab € 112,41*
€ 140,11*
€ 5,50*
ab € 113,08*
€ 140,59*
2 Tage
120
€ 2,00*
ab € 113,78*
€ 141,43*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 128,45*
€ 158,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.