Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO RANGE T45M BK Rucksack Innenmaß (B x H x T)=280 x 450 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2366395-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO RANGE T45M BK
EAN/GTIN:
     4719856249131
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Vanguard VEO RANGE T45M BK Rucksack Innenmaß (B x H x T)=280 x 450 x 130 mm

Kamerarucksack VEO RANGE T45M BK

Flexibles Design
Hoher Tragekomfort
600D Polyester
Inkl. Regencover

Bei dem VEO RANGE T 45M handelt es sich um einen ebenso praktischen wie stylsicheren Rucksack, der speziell für den Transport einer Spiegellosen bzw. DSLR Kamera mit diversem Zubehör und einem Stativ bei maximaler Flexibilität entwickelt wurde. Mit seinem gut gepolsterten Innenraum und den individuell arrangier- bzw. herausnehmbaren Partitionen gewährleistet er dabei nicht nur ein hohes Maß an Sicherheit, sondern auch an Flexibilität für die Gestaltung und Nutzung des vorhandenen Stauraums. Insgesamt bietet so beispielsweise Raum für den Transport einer Spiegellosen/ DSLR Kamera, 4-5 Objektive, einen 13“ Laptop und diverses Zubehör, wie zum Beispiel Speicherkarten, Kabel, Batterien und Ladekabel. Im oberen Bereich des Rucksacks befindet sich ein ebenfalls herausnehmbares Daypack, sodass der Rucksack auch bequem im Alltag eingesetzt werden kann; Vorne und an den Seiten des VEO RANGE T 45M befinden sich verschiedene Gurte an denen über sogenannte Moles zusätzlich verschiedenes Zubehör, wie zum Beispiel ein Stativ oder eine Wasserflasche, befestigt werden kann; Der Hauptzugriff auf den Innenraum bzw. die Ausrüstung erfolgt über die Rückseite des Rucksackes und bietet dadurch zusätzliche Sicherheit vor Dieben. Je nach Belieben besteht die Möglichkeit über einen seitlichen Schnellzugriff direkt auf die Kamera zurückgreifen zu können, oder aber den Innenraum auf einen oberen Schnellzugriff anzupassen, indem das Daypack entnommen wird; Für ein komfortables Tragegefühl, selbst auf längeren Strecken, sorgt die atmungsaktive Rücken- und Gurtpolsterung mitsamt eines verstellbaren Hüftgurts. Auch insgesamt verfügt der VEO RANGE T 45M über eine hervorragende Materialqualität und Polsterung, um die Ausrüstung bestmöglich vor Erschütterungen zu schützen. Für zusätzlichen Schutz vor Regen und Feuchtigkeit ist ein Regencover serienmäßig im Lieferumfang enthalten.
FLEXIBLES DESIGN: Das moderne und unauffällige Design ermöglicht einen vielseitigen Einsatz auch im Alltag. Die Molles an der Außenseite bieten zusätzliche Flexibilität zum Anbringen von Zubehör. Ein Stativsupport und ein Flaschenhalter sind hierbei bereits im Lieferumfang enthalten; ABMESSUNGEN: Innenmaße: 280 x 130 x 450 mm; Außenmaße: 300 x 190 x 470 mm; Fassungsvermögen: ca. 16 Liter; Gewicht: 1,88 kg; TRAGEKOMFORT: Die atmungsaktive Rücken- und Gurtpolsterung garantiert optimalen Tragekomfort auch bei hohem Gewicht und auf längeren Strecken. Der Trolley-Gurt auf der Rückseite erleichtert zusätzlich den Transport beim Reisen; PARTITIONEN: Die mit Klett befestigten Partitionen im Innenraum können individuell befestigt werden und so perfekt an unterschiedliche Ausrüstungen angepasst werden. Alternativ können diese vollständig herausgenommen werden; TRANSPORT: Der flexible Stauraum bietet vielseitige Transportmöglichkeiten, z.B. DSLR/ Spiegellose Kamera, bis zu 5 Objektive, Blitz, 13“ Laptop, Stativ und verschiedenes Zubehör, wie z.B. Speicherkarten und Batterien

Technische Daten:
Gewicht: 1.88 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 280 mm · Innenmaß Höhe: 450 mm · Innenmaß Tiefe: 130 mm · Passend für (Details): Kameras,Objektive,Blitzgeräte,Notebooks und Zubehör · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 470 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Rücken · Weitere technische Daten: Regencover

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 300 x 470 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
470 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Passend für (Details):
Kameras | Objektive | Blitzgeräte | Notebooks und Zubehör
Marke:
Vanguard
Innenmaß Tiefe:
130 mm
Innenmaß Höhe:
450 mm
Innenmaß Breite:
280 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Rücken
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Gewicht:
1.88 kg
Produkt-Art:
Rucksack
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,80*
€ 161,91*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 129,39*
€ 161,92*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 233,33*
€ 277,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.