Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger AL 8322 / ZPK / 1 / 100 / RT Adapterleitung Stecker 4 mm Prüfspitze Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358116-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     AL 8322 / ZPK / 1 / 100 / RT
EAN/GTIN:
     4064161289670
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
schützinger messleitung rot
Schützinger AL 8322 / ZPK / 1 / 100 / RT Adapterleitung [Stecker 4 mm - Prüfspitze] Rot 1 St.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Stecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Prüfspitze · Herstellerfarbe: Rot · Kontaktmaterial: Vernickelt · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 19 A · Temperaturbereich (Details): -10 - +70 °C · Weitere technische Daten: Kabel: 1 mm² PVC-doppelt-isoliert
Übergangswiderstand: 15 mΩ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Stecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Prüfspitze
Nennstrom - gerundet:
19 A
Marke:
Schützinger
Typ (Hersteller-Typ):
AL 8322 / ZPK / 1 / 100 / RT
Nennstrom:
19 A
Nennspannung:
600 V
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-10 - +70 °C
Produkt-Art:
Adapterleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, messkabel rot, Schützinger, AL 8322 / ZPK / 1 / 100 / RT, bananenkabel, messchnur
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 14,99*
ab € 5,89*
€ 8,54*
1
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 10,09*
10
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 12,19*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,66*
1
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 29,05*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,27*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 222,06*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,70*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,51*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 12,43*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.