Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 1557C1240 Vorton 36 UVC-Klärer UVC-Ersatzlampe mit UVC-Klärgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355420-BP
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     1557C1240
EAN/GTIN:
     5010646053709
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Hozelock 1557C1240 UVC-Ersatzlampe mit UVC-Klärgerät

Vorton 36 w UVC Klärer

UVC-Reinigungsgerät zur Bekämpfung von grünem Wasser durch Schwebealgen
Dieser Vorton UVC-Reiniger ist mit einer 36 Watt UV-Lampe ausgestattet, die für Teiche bis 24000 L (Teiche mit Fischbesatz 12000 L) geeignet ist

UVC-Reinigungsgerät zur Bekämpfung von grünem Wasser durch Schwebealgen. Dieser Vorton UVC-Reiniger ist mit einer 36 Watt UV-Lampe ausgestattet, die für Teiche bis 24000 L (Teiche mit Fischbesatz 12000 L) geeignet ist. Alle Vorton-Modelle sind serienmäßig mit Schlauchanschlüssen für die einfache Installation an einen 20/25/32 oder 40 mm Teichschlauch ausgestattet. Das eingebaute Laufrad in diesem UV-Reiniger sorgt dafür, dass das Wasser länger im Gerät bleibt und das UV-Licht effizienter arbeiten kann. Für einen effizienteren Betrieb empfehlen wir, die mitgelieferte UV-Lampe jährlich zu ersetzen.

Ausstattung:
Alle Vorton-Modelle sind serienmäßig mit Schlauchanschlüssen für die einfache Installation an einen 20/25/32 oder 40 mm Teichschlauch ausgestattet
Das eingebaute Laufrad in diesem UV-Reiniger sorgt dafür, dass das Wasser länger im Gerät bleibt und das UV-Licht effizienter arbeiten kann
Für einen effizienteren Betrieb empfehlen wir, die mitgelieferte UV-Lampe jährlich zu ersetzen.

Technische Daten:
Anschluss (Details): 20 - 40 mm · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet bis Pumpenleistung: 24000 l/h · Geeignet bis Pumpenleistung (bei Fischbesatz): 12000 l/h · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 36 W · Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit UVC-Klärgerät

Lieferumfang:
Vorton 36 w UVC Klärer

Weitere Informationen:
Geeignet bis Pumpenleistung:
24000 l/h
Geeignet bis Pumpenleistung (bei Fischbesatz):
12000 l/h
Marke:
Hozelock
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit UVC-Klärgerät
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
36 W
Anschluss (Details):
20 - 40 mm
Produkt-Art:
UVC-Ersatzlampe
Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Teich-Filter, Teichfilter, Teichwasserfilter, entkeimungslampe 36w, desinfektionslampe, Hozelock, 1557C1240, Vorton 36 UVC-Klärer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,00*
€ 202,52*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 165,23*
€ 202,53*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 298,52*
€ 349,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
1558
ab € 170,25*
Zubehör
Hozelock
1559
ab € 63,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.