Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 1559 Gartenteich- & -brunnenzubehör Ultraviolett-Klärer (UV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock 1559 Gartenteich- & -brunnenzubehör Ultraviolett-Klärer (UV)
Hozelock 1559 Gartenteich- & -brunnenzubehör Ultraviolett-Klärer (UV)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33351963
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     1559
EAN/GTIN:
     5010646055451
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teich filter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
2033 g
Leistungen
Maximale Fördermenge
2000 l/h
Energie
UV-Klärer Leistung
11 W
Merkmale
Produkttyp
Ultraviolett-Klärer (UV)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, PVC
Schlauchdurchmesser (min.)
20 mm
Schlauchdurchmesser (max.)
40 mm
Maximale Teichkapazität
4000 l
Lieferumfang
Lampe enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
1354
ab € 353,99*
Zubehör
Hozelock
1557
ab € 160,32*
Zubehör
Hozelock
1558
ab € 170,74*
Zubehör
Hozelock
1585
ab € 285,14*
Zubehör
Hozelock
1586
ab € 308,32*
Zubehör
Hozelock
1581
ab € 132,83*
Zubehör
Hozelock
1582
ab € 159,29*
Zubehör
Hozelock
1583
ab € 210,29*
Zubehör
Hozelock
1584
ab € 242,05*
Zubehör
Hozelock
1352
ab € 254,70*
Zubehör
Hozelock
1353
ab € 296,70*
Zubehör
Hozelock
1752
ab € 140,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.