Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 221-2411 Verbindungsklemme flexibel: 0.14-4 mm² starr: 0.2-4 mm² Polzahl (num): 1 1 St. Transparent, Oran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355190-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-2411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO 221-2411 Verbindungsklemme flexibel: 0.14-4 mm² starr: 0.2-4 mm² Polzahl (num): 1 1 St. Transparent,Orange

Durchgangsverbinder der Serie 221

Lagefixierung und mehrpolige Installation mit Adapter möglich
Minimaler Platzbedarf durch schlanke Maße für beengte Installationsräume
Werkzeugloses Verbinden und Lösen von Leitern dank komfortabler Hebeltechnologie

Durchgangsverbinder der Serie 221
Schlankes Design und ein werkzeugloser Leiteranschluss

Ein durch und durch richtungsweisender Leiteranschluss für alle Leiterarten von 0,2 bis 4 mm² – unübertroffen einfach, schnell und sicher – dafür steht der neue Durchgangsverbinder der Serie 221 mit Hebel. Er vereint alle bekannten Vorteile der Verbindungsklemmenserie 221 in einem schlanken Design: einen universellen Leiteranschluss, der dank Hebeltechnologie komplett werkzeuglos ist und eine sichtbar sichere Leiterkontaktierung bietet. Wo Mehrpoligkeit gefragt ist, bieten Adapter dem Anwender individuelle Freiheitsgrade für den modularen, flexiblen Aufbau von bis zu 5 lagefixierten Polen in einem Adapter – ganz gleich, ob mit oder ohne Zugentlastung, auf Tragschienen mit Rastfuß, zum Verschrauben, Kleben, Anbinden oder Aufhängen. Als universelles Anschlussmittel verbessert der Durchgangsverbinder der Serie 221 damit nicht nur bekannte Installationsanwendungen mit geringem Platzbedarf, sondern eröffnet auch vielfältige neue: zum Beispiel Labor- und Testaufbauten sowie Produktionsprüffelder, den Leuchtenanschluss in Zwischendecken, die Verlängerung von Lautsprecherkabeln, aber auch Abzweigdosen in Industrieanwendungen. Erhältlich ist der Durchgangsverbinder in zwei Varianten, die beide sowohl über EN- als auch UL-Zulassungen verfügen: in der Version mit transparentem Deckel für Leiterquerschnitte von 0,2 bis 4 mm² für alle gängigen Anwendungen sowie in der vorwiegend in Nordamerika verwendeten Version mit weißem Deckel für den erweiterten Anschlussbereich mit dem AWG-12-Leiter.

Lagefixiert und mehrpolig:
Mit den Adaptern für den Durchgangsverbinder der Serie 221 erhalten Anwender individuelle Freiheitsgrade für den modularen, flexiblen Aufbau von bis zu 5 lagefixierten Polen in einem Adapter – ganz gleich, ob mit oder ohne Zugentlastung, auf Tragschienen mit Rastfuß, zum Verschrauben, Kleben, Anbinden oder Aufhängen.

Als universelles Anschlussmittel verbessert der Durchgangsverbinder der Serie 221 nicht nur bekannte Installationsanwendungen mit geringem Platzbedarf, sondern eröffnet auch vielfältige und neue, wie zum Beispiel die Durchgangsverbindung von Installationsleitungen.

Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu!
Der Durchgangsverbinder der Serie 221 ist ein universelles Anschlussmittel im schlanken Design, das perfekt geeignet ist für Labor- und Testaufbauten oder Produktionsprüffelder – werkzeuglos bedienbar mit sichtbar sicherer Leiterkontaktierung.

Nicht lebens- dafür aber leitungsverlängernd:
Der Durchgangsverbinder der Serie 221 verbindet alle Leiterarten von 0,2 bis 4 mm² unübertroffen einfach, schnell und sicher in Durchgangsrichtung. Dabei vereint er alle bekannten Vorteile der Verbindungsklemmenserie 221 in einem schlanken Design: einen universellen Leiteranschluss, der dank Hebeltechnologie komplett werkzeuglos ist und einen sichtbar sicheren Leiterkontaktierung bietet.

Technische Daten:
AWG: 24 - 12 · Abisolierlänge: 11 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herstellerfarbe: Transparent,Orange · Isolationsmaterial (Details): Kunststoff · Nennspannung: 450 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 8.10 mm · Produktabmessung, Länge: 35.50 mm · Serie (Verbindungsklemmen): 221 · Temperaturbereich (Details): + 85 °C · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Betätigungshebel,mit Prüföffnung,mit Fingerdrücker · Weitere technische Daten: Höhe: 8.30 mm · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.14 mm² · min. Querschnitt starr: 0.2 mm²

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 35.50 mm x 8.10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent | Orange
Produktabmessung, Länge:
35.50 mm
Produktabmessung, Breite:
8.10 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
WAGO
Verbindungsklemmen-Besonderheiten:
mit Betätigungshebel | mit Prüföffnung | mit Fingerdrücker
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Verbindungsklemmen):
221
Herst.-Teilenr.:
221-2411
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
450 V
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.14 mm²
max. Querschnitt starr:
4 mm²
min. Querschnitt starr:
0.2 mm²
Polzahl (num):
1
Isolationsmaterial (Details):
Kunststoff
Abisolierlänge:
11 mm
AWG:
24 - 12
Temperaturbereich (Details):
+ 85 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Verbindungsklemme
Weitere Suchbegriffe: wago dosenklemme 4mm², dosenklemme wago, dosenklemme, WAGO, 221-2411, europaklemme, europa klemme, europaklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 52.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
221-2501
ab € 0,37*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
221-2502
ab € 0,404*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
221-2503
ab € 0,43*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
221-2504
ab € 0,50*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
221-2505
ab € 0,56*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
221-2511
ab € 0,37977*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
221-2512
ab € 0,43632*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
221-2513
ab € 0,502*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
221-2514
ab € 0,544*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
221-2515
ab € 0,59259*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
221-2521
ab € 0,33825*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
221-2522
ab € 0,378*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
221-2523
ab € 0,41*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
221-2524
ab € 0,448*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
221-2525
ab € 0,492*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.