| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2355197-BP Herst.-Nr.: 221-2505 EAN/GTIN: 4055144066548 |
| |
|
| | |
| Lagefixiert und mehrpolig:
Mit den Adaptern für den Durchgangsverbinder der Serie 221 erhalten Anwender individuelle Freiheitsgrade für den modularen, flexiblen Aufbau von bis zu 5 lagefixierten Polen in einem Adapter – ganz gleich, ob mit oder ohne Zugentlastung, auf Tragschienen mit Rastfuß, zum Verschrauben, Kleben, Anbinden oder Aufhängen.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Befestigungsadapter mit Zugentlastung · Herst.-Teilenr.: 221-2505 · Inhalt: 5 St. · Produkt-Art: Befestigungsadapter · Typ (Hersteller-Typ): 221-2505 · Weitere technische Daten: Für Schraubbefestigung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Marke: | WAGO | Herst.-Teilenr.: | 221-2505 | Typ (Hersteller-Typ): | 221-2505 | Ausführung (allgemein): | Befestigungsadapter mit Zugentlastung | Produkt-Art: | Befestigungsadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WAGO, 221-2505, Kabelabzweiger, Stecker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 0,55* | € 0,85* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 0,56* | € 0,87* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 0,5673* | € 0,8773* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 0,5842* | € 0,9042* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,882* | € 1,404* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|