| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2355207-BP Herst.-Nr.: 221-2524 EAN/GTIN: 4055144066654 |
| |
|
| | |
| Lagefixiert und mehrpolig:
Mit den Adaptern für den Durchgangsverbinder der Serie 221 erhalten Anwender individuelle Freiheitsgrade für den modularen, flexiblen Aufbau von bis zu 5 lagefixierten Polen in einem Adapter – ganz gleich, ob mit oder ohne Zugentlastung, auf Tragschienen mit Rastfuß, zum Verschrauben, Kleben, Anbinden oder Aufhängen.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Befestigungsadapter ohne Zugentlastung · Herst.-Teilenr.: 221-2524 · Inhalt: 5 St. · Produkt-Art: Befestigungsadapter · Typ (Hersteller-Typ): 221-2524 · Weitere technische Daten: Für Schraubbefestigung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Marke: | WAGO | Herst.-Teilenr.: | 221-2524 | Typ (Hersteller-Typ): | 221-2524 | Ausführung (allgemein): | Befestigungsadapter ohne Zugentlastung | Produkt-Art: | Befestigungsadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zugentlastung, WAGO, 221-2524, Kabelabzweiger, Stecker |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,448* | € 0,698* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,45087* | € 0,70087* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4665* | € 0,7265* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4782* | € 0,7482* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,682* | € 1,076* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|