Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Regenmelder 1 St. REGME24V (L x B x H) 85 x 85 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355010-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     REGME24V
EAN/GTIN:
     4064161168135
Suchbegriffe:
Regenmelder
Regensensor
b & b thermo-technik regenmelder
regenmelder
B + B Thermo-Technik Regenmelder 1 St. REGME24V (L x B x H) 85 x 85 x 60 mm

Regenmelder im Gehäuse, 24V

Funktionssicheres, elektrolytisches Messprinzip
Erkennt Niederschlag als Regen oder Schnee
Große, beheizte Sensorfläche für ein schnelleres Abtrocknen und für den Winterbetrieb
Empfindlichkeit und Schaltverhalten einstellbar
Universelle Wand-/Masthalterung als Zubehör lieferbar

Grundsätzlich dient der Regenmelder zur Steuerung von Endgeräten in der Gebäudeautomation. Durch den Regenmelder kann z.B. die Bedienung von Markisen oder Dachfenstern automatisch gesteuert werden. Die Schaltpolarität, sowie die Empfindlichkeit sind einstellbar. In der empfindlichsten Einstellung ist das Gerät auch zur Erkennung von Nebel geeignet. Die als Zubehör lieferbare Mast- bzw. Wandhalterung ermöglicht eine einfache Montage.

Re-Design
Die Sensorfläche wurde optimiert, sodass die Zuverlässigkeit in schwierigen Einsatzbedingungen (bspw. Schlagregen) erhöht wird. Um dies zu gewährleisten, verlaufen die Spitzen der Sensorfläche nun nicht mehr senkrecht nach unten, sondern in einem 80° Winkel. Außerdem sind die einzelnen Flächen der Sensorfläche nun deutlich schmaler und erkennen somit zuverlässiger Regen und Schnee. Neben der optimierten Sensorfläche wurde auch eine automatische Aktivierung der Sensorheizung integriert. Diese ist nur im feuchten Zustand der Sensorfläche aktiv und dient der schnellen Abtrocknung der Sensorfläche sowie dem Entfernen von Schneeresten. Zusätzlich befindet sich nun eine einstellbare Abschaltverzögerung im Regenmelder. Diese kann individuell, je nach Anforderung, auf ca. 90 bis 330 Sekunden eingestellt werden.

Anwendungsgebiete:
- Landwirtschaft und Gärtnereien
- Steuerung von Lüftungsluken und Dachfenstern
- Automatikschalter für Markisen und Rollos
- Gebäudeleittechnik
- Wetterstationen

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Betriebsspannung max.: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Stromaufnahme max.: 180 mA · Weitere technische Daten: Anwendungsgebiet: Erkennung trocken/feucht oder Nebel · Potenzialfreier Relaiskontakt (Wechsler): 30 V/5 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 85 x 60 mm
Stromaufnahme max.:
180 mA
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Sensoren):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
REGME24V
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Regenmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, REGME24V, sensorfläche, ptc-heizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 64,43*
€ 83,49*
€ 4,00*
ab € 53,10*
€ 83,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
REGME-WAHA
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.