| |
|
| Artikel-Nr.: 102-187635-BP Herst.-Nr.: REGME-WAHA EAN/GTIN: 4016138184006 |
| |
|
| | |
| B + B Thermo-Technik Wandhalterung 1 St. REGME-WAHA
Wandhalterung für Regenmelder
Der robuste, stabile Montagewinkel aus korrosionsbeständigem Aluminium erlaubt sowohl Wand- als auch Mastmontage. Alle Befestigungslöcher sind vorgestanzt, was die Montage vereinfacht. Der Einstellwinkel gewährleistet sichere Erkennung und kurze Abtrocknungszeiten. Alle Befestigungsschrauben sind außerhalb des Innenraums, wodurch die Dichtigkeit gewährleistet ist. Der Kabelaustritt kann entweder an der unteren Stirnseite oder nach unten erfolgen.
Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Wandhalterung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): REGME-WAHA
Lieferumfang: Lieferumfang inklusive aller Montageteile · Montageanleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | B + B Thermo-Technik | Typ (Hersteller-Typ): | REGME-WAHA | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Wandhalterung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,54* | € 20,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,77* | € 20,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,37* | € 28,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|