Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa SPVC 66001-00003-00 Putzband tesa® Professional Orange (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349829-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     66001-00003-00
EAN/GTIN:
     4063565019609
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa SPVC 66001-00003-00 Putzband tesa® Professional Orange (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.

tesa® PVC Putzband glatt 66001

Glattes Verputzband mit robuster sPVC-Trägerfolie und leistungsstarkem Naturkautschuk-Klebstoff
Ideal zum Abkleben von sensiblen Bereichen bei Maler- und Verputzarbeiten im Außenbereich
Hält auch auf leicht rauen Oberflächen
Eignet sich auch zum Bündeln und Fixieren von Gegenständen
Anwendungsbereich von +5°C bis +60°C
UV-Beständigkeit für bis zu sechs Wochen

Das tesa® PVC Putzband glatt 66001 ist eine sehr gute Wahl, wenn es um das Abkleben und Schützen von sensiblen Oberflächen bei Maler- und Putzarbeiten im Außenbereich geht. Dank der herausragenden Klebeleistung haftet es auch auf leicht rauen Untergründen zuverlässig. Das robuste Verputzband ist bis zu sechs Wochen UV-beständig, eignet sich dementsprechend für längere Arbeitseinsätze und kann in dieser Zeit rückstandslos wieder entfernt werden. Es kann bei Temperaturen von +5 °C bis +60 °C verarbeitet werden. Aufgrund seiner Eigenschaften lässt es sich auch zum Bündeln und Fixieren einsetzen. Da es in auffälligen Farben erhältlich ist, leistet es auch als Markierungsband wertvolle Dienste.

Technische Daten:
Dicke: 0.12 mm · Herstellerfarbe: Orange · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Für Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 22 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): +5 °C · Trägermaterial (Details): Soft-PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Für Außenanwendung geeignet
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
SPVC
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Soft-PVC
Reißkraft:
22 N/10 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
+5 °C
Dicke:
0.12 mm
Produkt-Art:
Putzband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 10,50*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 10,51*
€ 3,50*
ab € 20,80*
€ 27,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.