| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2349821-BP Herst.-Nr.: 04402-00002-01 EAN/GTIN: 4042448479150 |
| |
|
| | |
| tesa 04402-00002-01 Abdeckfolie tesa Easy Cover® Orange (L x B) 33 m x 1.4 m 1 St.
tesa Easy Cover® 4402 Präzision Standard Folie ist eine clevere 2-in-1-Abdecklösung mit integriertem Malerband
Für Anwendungen im Innenbereich und Außenbereich Für Langzeitanwendungen (bis zu 3 Monate) 4 Wochen UV-beständig (außen) Die 2-in-1-Lösung zum Abdecken und Schützen großer Flächen Flache und präzise Farb- und Lackierkanten Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen Für hochwertige Mal- und Lackierarbeiten
Easy Cover® 4402 ist eine Kombination aus einer lichtdurchlässigen, anschmiegsamen HDPE-Folie und tesa® 4344 Präzisonskrepp® Standard. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Es ist beständig gegen alle Farben und ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 3 Monaten im Innenbereich und kurzzeitig 1 Monat im Außenbereich. Für eine sichere Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Die geprägte Abdeckfolie verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für ein sicheres Abdeckergebnis mit sauberen und scharfen Farb- und Lackkanten.
Technische Daten: Dicke: 0.09 mm · Herstellerfarbe: Orange · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Für Innenanwendung geeignet · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 90 µm · Produktabmessung, Breite: 1.4 m · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa Easy Cover® · Trägermaterial (Details): Washi Papier
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 33 m x 1.4 m | Herstellerfarbe: | Orange | Produktabmessung, Länge: | 33 m | Produktabmessung, Breite: | 1.4 m | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig | Für Innenanwendung geeignet | Klebertyp: | Acrylat | Serie (Klebebänder): | tesa Easy Cover® | Typ (Hersteller-Typ): | 04402-00002-01 | Trägermaterial (Details): | Washi Papier | Materialstärke: | 90 µm | Reißkraft: | 30 N/10 mm | Dicke: | 0.09 mm | Produkt-Art: | Abdeckfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tesa, 04402-00002-01, maler, malerarbeiten, maler und lackierer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 7,02* | € 8,73* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,97* | € 8,76* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,02* | € 8,76* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 7,42* | € 9,22* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,67* | € 15,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|