| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2349601-BP Herst.-Nr.: 1068-02 EAN/GTIN: 4013456120310 |
| |
|
| | |
| Kaiser Elektro 1068-02 Verbindungsdose (Ø x T) 60 mm x 67 mm 1 St.
Unterputz Electronic-Dose
Die Electronic-Dose bietet Platz für elektronische Bauelemente. Dank der mitgelieferten Trennwand können Sie auch unterschiedliche Spannungsarten in einer Dose unterbringen.
Ausstattung: Für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten wie EIB-Aktoren, Kommunikations- und Netzwerktechnik, Funksteuerungselemente, Alarmmodule usw. Kombinierbar mit KAISER Gerätedosen durch Snap-Rast-Kupplung Optimal als Eingangsdose für Kombinationen Mitgelieferte Trennwand macht sie zur Zweikammerdose Mit 4 Schraubdomen Zweikammerdose mit Trennwand Maße nach DIN 49073 Für Rohre M20/M25
Technische Daten: Produktabmessung, Tiefe: 67 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x T) 60 mm x 67 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 67 mm | Produktabmessung, Ø: | 60 mm | Marke: | Kaiser Elektro | Produkt-Art: | Verbindungsdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 4,7778* | € 6,2278* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 4,33* | € 6,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,34354* | € 6,25354* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 4,83225* | € 6,30225* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,76* | € 10,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|