Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. • 4 x 3 Schraubdome • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss • 6 Kombi-Rohrei...
Verbindungskasten für das Verklemmen von Klemmen, mit Deckel und Deckelschraube (15 mm), Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut, in Verbindung mit Deckel und Deckelschrauben erreichen ...
Doppelte Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 67 mm. • Mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettversch...
Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. • 4 x 3 Schraubdome • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mi...
Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. • 4 x 3 Schraubdome • 2 vormontierte Geräteschrauben • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Ba...
Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. • 4 x 3 Schraubdome • 2 vormontierte Geräteschrauben • Beidseitig ...
Unterputz-Gerätedose mit Nagellaschen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. • 4 x 3 Schraubdome • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschlus...
UP-PLUS Unterputz-Installation UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutzen für schnelle und verdrehungssichere Kombinationen. Mit variabler Rohreinführu...
Features: Abzweigkasten/ Verbindungskasten für Unterputz-Montage mit geschraubtem Deckel und 14 vorgeprägten Leitungseinführungen Breite 165 mm Länge 165 mm Höhe 60 mm Lieferumfang: Abzweigkasten U...