Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laminiergerät OneLam 400 A3 3161 Visitenkarten, DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348182-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3161
EAN/GTIN:
     4030152031610
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
HP Laminiergerät OneLam 400 A3 3161 Visitenkarten,DIN A3,DIN A4,DIN A5,DIN A6

HP OneLam 400 A3

Aufwärmzeit: Einsatzbereit in 2-4 Minuten für 80 Micron.
Folienstärke: Von 75/80 Micron bis 125 Micron anwendbar.
Format: Von der Visitenkarte bis zum DIN A3-Dokument geeignet.
Zubehör: Schneidelineal, Eckenabrunder und 15-teiliges Starter-Set mit verschiedenen Formaten.

Der HP OneLam 400 A3 verfügt über einen ausklappbaren Deckel, der nicht nur als praktische Einführhilfe dient, sondern das Gerät zu einem besonders platzsparenden Begleiter macht. Der praktische Backloader eignet zum Heiß- sowie Kaltlaminieren und ist für Laminierfolien mit einer Stärke von 75/80 Micron bis 125 Micron anwendbar. Ob Sie Rezepte, Fotos oder Kinderzeichnungen vor Abnutzung schützen wollen, das Laminiergerät versiegelt Ihre Dokumente formatunabhängig von der Visitenkarte bis hin zu DIN A3.

Ausstattung:
Anwendungsbereich: Privathaushalt / Hobby-Bedarf, Büro-Arbeitsplatz
Laminier-Formate: von der Visitenkarte bis zum DIN A3-Format
Aufwärmzeit: 2 - 4 Minuten für 80 Micron
Folienstärke: 75/80 Micron bis 125 Micron bzw. 0,5 mm Dicke
Anwendung: Heiß- und Kaltlaminierung
Laminier-Geschwindigkeit: 400 mm pro Minute
Backloader: ausklappbarer Deckel als Einführhilfe auf der Rückseite
Temperatur: 120 – 150 Grad Celsius
Heiz-System: 2 Rollen werden von innen geheizt
Eingabebreite: 330 mm
Farbe: weiß
Schneidelineal
Eckenabrunder
15-teiliges Starter-Set (3 x DIN A4, 4 x DIN A5, 4 x DIN A6, 4 x Visitenkarten)
Funktionsbutton: On/Off, 75/80 Micron, 125 Micron, Kalt
Temperaturgesteuert: jede Folienstärke hat ihre eigene Temperatur
Automatischer Standby-Modus: nach 30 Minuten
ABS-Funktion: Hebel zur Rollenentriegelung

Technische Daten:
Anzahl Rollen: 2 · Aufwärmzeit: 4 min · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Folienstärke (max.): 125 micron · Folienstärke (min.): 75 micron · Format: Visitenkarten,DIN A3,DIN A4,DIN A5,DIN A6 · Gewicht: 1.77 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Laminierart: heiß und kalt · Laminierbreite (max.): 330 mm · Laminiergeschwindigkeit: 400 mm/min · Produktabmessung, Breite: 460 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung;1 Netzkabel;1 Schneidelineal;1 Eckenabrunder;15 Laminierfolien (3 × A4, 4 × A5,
4 × A6, 4 × Visitenkartengröße)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 460 x 86 x 140 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
460 mm
Marke:
HP
Laminierart:
heiß und kalt
Laminiergeschwindigkeit:
400 mm/min
Laminierbreite (max.):
330 mm
Folienstärke (max.):
125 micron
Folienstärke (min.):
75 micron
Anzahl Rollen:
2
Format:
Visitenkarten | DIN A3 | DIN A4 | DIN A5 | DIN A6
Aufwärmzeit:
4 min
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Gewicht:
1.77 kg
Produkt-Art:
Laminiergerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,98*
€ 37,23*
3 Tage
12
€ 4,90*
ab € 28,15*
€ 37,55*
€ 6,78*
ab € 28,96*
€ 38,57*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 29,99*
€ 39,57*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 40,97*
€ 53,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.