Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Catcher 80000 Lebendfalle (L x B x H) 415 x 80 x 80 mm Weiß, Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338729-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     80000
EAN/GTIN:
     4260277263102
Suchbegriffe:
Holzkasten-Falle
Holzkastenfalle
Kasten-Falle
Kastenfalle
Gardigo Catcher 80000 Lebendfalle (L x B x H) 415 x 80 x 80 mm Weiß,Grün 1 St.

Insektenfänger Catcher

Hygienisch, giftfrei und umweltfreundlich
Keine zerquetschten Insekten mehr an Wand und Möbel
Einfaches und faszinierendes Beobachten der gefangenen Insekten
Mit stabilen Teleskopstab auf eine Länge von 51 cm verlängerbar

Einfangen, entdecken und freilassen!
Mit den Catcher können Insekten einfach gefangen, beobachtet und in Freien wieder freigelassen werden. Es ist nur eine Sache von Sekunden, die ungebetenen Gäste stressfrei nach draußen zu befördern. Fliegenklatsche und Giftsprays sind vermeidbar, denn mit den Catcher löst man das Problem wesentlich vorteilhafter und umweltfreundlicher. Detailliertes Beobachten dank der in der Fanghaube integrierten Lupe. Dies kann für das Natur- und Umweltbewusstsein von Kindern und Erwachsenen förderlich sein. Auch für Menschen mit Insekten- oder Spinnen-Phobie ist es ein idealer Problemlöser, mit dem man sogar seine Ängste überwinden kann.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Ameise,Asseln,Bremse,Fliege,Floh,Gelse,Grille,Käfer,Kakerlake,Made,Moskito,Motte,Mücke,Schabe,Schnake,Silberfisch,Spinne,Termite,Wanze,Wespe,Zecke · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Weiß,Grün · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 415 mm

Lieferumfang:
Catcher · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 415 x 80 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grün
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
415 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Ameise | Asseln | Bremse | Fliege | Floh | Gelse | Grille | Käfer
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Lebendfalle
Weitere Suchbegriffe: Wühlmauskastenfalle, Lebend-Falle, Lebendfalle, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lebendfalle gardigo, lupe, Gardigo, 80000, Catcher, Insektenfänger, Insekten beobachten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,90*
€ 22,15*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 22,16*
7 Tage
47
€ 6,99*
ab € 25,72*
€ 36,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.