| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y264502 Herst.-Nr.: 80000 EAN/GTIN: 4260277263102 |
| |
|
| | |
| Einfangen, entdecken und freilassen! Mit den Catcher können Insekten einfach gefangen, beobachtet und in Freien wieder freigelassen werden. Es ist nur eine Sache von Sekunden, die ungebetenen Gäste stressfrei nach draußen zu befördern. Fliegenklatsche und Giftsprays sind vermeidbar, denn mit den Catcher löst man das Problem wesentlich vorteilhafter und umweltfreundlicher. Detailliertes Beobachten dank der in der Fanghaube integrierten Lupe. Dies kann für das Natur- und Umweltbewusstsein von Kindern und Erwachsenen förderlich sein. Auch für Menschen mit Insekten- oder Spinnen-Phobie ist es ein idealer Problemlöser, mit dem man sogar seine Ängste überwinden kann. Features: Hygienisch, giftfrei und umweltfreundlich Keine zerquetschten Insekten mehr an Wand und Möbel Einfaches und faszinierendes Beobachten der gefangenen Insekten Mit stabilen Teleskopstab auf eine Länge von 51 cm verlängerbar Lieferumfang: Catcher · Anleitung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen/Außen | Höhe: | 80 mm | Länge: | 415 mm | Breite: | 80 mm | Anwendung: | Ameise + Asseln + Bremse + Fliege + Floh + Gelse + Grille + Käfer + Kakerlake + Made + Mos | Herstellerfarbe: | Weiß + Grün | Produkt-Art: | Lebendfalle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wühlmauskastenfalle, Lebend-Falle, Lebendfalle, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lebendfalle gardigo, lupe, Gardigo, Catcher, Insektenfänger, Insekten beobachten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,98* | € 22,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,00* | € 37,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|