Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Catcher 80000 Lebendfalle (L x B x H) 415 x 80 x 80mm Weiß, Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardigo
Gardigo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077878
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     Y264502
EAN/GTIN:
     4260277263102
Suchbegriffe:
Holzkasten-Falle
Holzkastenfalle
Kasten-Falle
Kastenfalle
Gardigo Catcher 80000 Lebendfalle (L x B x H) 415 x 80 x 80mm Weiß, Grün 1St.

Hygienisch, giftfrei und umweltfreundlich
Keine zerquetschten Insekten mehr an Wand und Möbel
Einfaches und faszinierendes Beobachten der gefangenen Insekten
Mit stabilen Teleskopstab auf eine Länge von 51 cm verlängerbar

Einfangen, entdecken und freilassen!
Mit den Catcher können Insekten einfach gefangen, beobachtet und in Freien wieder freigelassen werden. Es ist nur eine Sache von Sekunden, die ungebetenen Gäste stressfrei nach draußen zu befördern. Fliegenklatsche und Giftsprays sind vermeidbar, denn mit den Catcher löst man das Problem wesentlich vorteilhafter und umweltfreundlicher. Detailliertes Beobachten dank der in der Fanghaube integrierten Lupe. Dies kann für das Natur- und Umweltbewusstsein von Kindern und Erwachsenen förderlich sein. Auch für Menschen mit Insekten- oder Spinnen-Phobie ist es ein idealer Problemlöser, mit dem man sogar seine Ängste überwinden kann.

Kategorie: Lebendfalle
Geeignet für: Innen/Außen
Anwendung: Ameise + Asseln + Bremse + Fliege + Floh + Gelse + Grille + Käfer + Kakerlake + Made + Moskito + Motte + Mücke + Schabe + Schnake + Silberfisch + Spinne + Termite + Wanze + Wespe + Zecke
Herstellerfarbe: Weiß + Grün
Breite: 80 mm
Höhe: 80 mm
Produkt-Art: Lebendfalle
Länge (Tiefe): 415 mm
Hersteller-Nr.: 80000
EAN: 4260277263102
Akku: 3,7 V, 18650, Li-Ion, 1300 mAh
Solarzellen: 5 V, 150 mA
Erfassungsbereich PIR-Sensor: 5 m, 120°
Einschaltdauer PIR-Sensor: 30 s
Betriebsdauer: Bis zu 8 Stunden (bei voll aufgeladenem Akku)
Einschalten bei: unter 10 Lux
Ausschalten bei: über 100 Lux

Lieferumfang: Catcher · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Wühlmauskastenfalle, Lebend-Falle, Lebendfalle, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lebendfalle gardigo, lupe, Gardigo, 80000, Catcher, Insektenfänger, Insekten beobachten, Insekten entdecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,98*
€ 22,28*
Lager 1039
96
€ 6,99*
ab € 26,00*
€ 37,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.