Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB B7-30-10-80 Schalter 1 Schließer, 4 Schließer 220 V 11.5 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2327608-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1311001R8100
EAN/GTIN:
     4013614150197
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Installationsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
ABB B7-30-10-80 Schalter 1 Schließer,4 Schließer 220 V 11.5 A 1 St.

B7-30-10-80 Kleinschütz 220-240V 40-450Hz

Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,4 Schließer · Laststrom: 11.5 A · Nennspannung: 220 V · Schaltspannung (max.): 5.5 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ABB
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 4 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
B7-30-10-80
Nennspannung:
220 V
Laststrom:
11.5 A
Schaltspannung (max.):
5.5 V/AC
Produkt-Art:
Schalter
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 1schließer, ABB, GJL1311001R8100, B7-30-10-80, Schützbaustein, Dreieck-Schütz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 23,16*
€ 30,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,07*
€ 30,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,54*
€ 32,39*
€ 5,46*
ab € 25,81*
€ 34,03*
Lager 102
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 35,85*
€ 45,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJL1201317R0002
ab € 4,43*
Zubehör
ABB
GJL1201317R0003
ab € 4,48*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0002
ab € 4,48*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0003 - CAF6-11M
ab € 4,47*
Zubehör
ABB
GJL1201317R0004
ab € 4,46*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0010
ab € 4,72*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0006 CAF6-20E
ab € 4,76*
Zubehör
ABB
GJL1201906R0001 LT6-B
ab € 3,23*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,63*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.