Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSF202101R3250 F202 A-25/0,3 FI-Schutzschalter A 2polig 25 A 0.3 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2318226-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202101R3250
EAN/GTIN:
     8012542782803
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
ABB 2CSF202101R3250 F202 A-25/0,3 FI-Schutzschalter A 2polig 25 A 0.3 A 230 V

F202A-25/0,3 FI-Schutzschalter 2P,Typ A,25A,300mA

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit IΔn ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: A · Bemessungs-Differenzstrom: 0.3 A · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.3 A
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
2
Auslöse-Charakteristik:
A
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, fi-schalter 25a 2pol 300ma, schutzschalter abb, schutzschalter, ABB, 2CSF202101R3250, F202 A-25/0, 3, RCD
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,24*
€ 68,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,77*
€ 69,20*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 55,64*
€ 70,15*
€ 8,95*
ab € 54,88*
€ 71,16*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 71,77*
€ 88,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,98*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,78*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,99*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,53*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,14*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,87*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,89*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,27*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,31*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 13,45*
Zubehör
ABB
2CDL230010R1060
ab € 29,50*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1012
ab € 9,02*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,95*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1012
ab € 3,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.