| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2311941-BP Herst.-Nr.: 9000-41078-0600002 EAN/GTIN: 4048879335270 |
| |
|
| | |
| Murrelektronik 9000-41078-0600002 MICO FUSE 250 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6 A 250 V/AC,250 V/DC 1 St.
MICO FUSE 250 Sicherungshalter 5x20mm,
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Montageart: Hutschiene · Nennspannung: 250 V/AC,250 V/DC · Nennstrom: 6 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 5 x 20 mm · Weitere technische Daten: 8-kanalig IN: 250V AC/DC OUT: 250V AC/DC / 6A AC/DC
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 6 A | Marke: | Murrelektronik | Anschluss (Bauelemente): | Federklemme | Passend für (Sicherungen): | Feinsicherung 5 x 20 mm | Typ (Hersteller-Typ): | MICO FUSE 250 | Montageart: | Hutschiene | Nennstrom: | 6 A | Nennspannung: | 250 V/AC | Produkt-Art: | Sicherungshalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Lastüberwachungsmodul, Relaissockel, Sicherungshalter, murr sicherungshalter, relaissockel, Murrelektronik, 9000-41078-0600002, MICO FUSE 250, murrelektronik, murr |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,79* | € 65,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,41* | € 69,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,89* | € 75,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,09* | € 76,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,80* | € 99,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|