Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM9-10(24V50HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 4 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306734-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276677
EAN/GTIN:
     4015082766771
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton DILM9-10(24V50HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 4 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 4 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 24 V/AC · Weitere technische Daten: Stromart: Wechselstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 2.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 6 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 V/AC (max)
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM9-10(24V50HZ)
Steuerspannung (max.):
24 V/AC
Leistung:
4 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz ac, Eaton, 276677, DILM9-10(24V50HZ), schütz, schuetz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,74*
€ 30,94*
€ 8,95*
ab € 23,46*
€ 31,39*
€ 4,00*
ab € 24,72*
€ 32,20*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 25,05*
€ 32,41*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 38,36*
€ 49,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,84*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,89*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,44*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,63*
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,55*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
281211
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,63*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,88*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 8,10*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,78*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.