Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Image Design 460010 Seifenspender Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302797-BP
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     460010
EAN/GTIN:
     7322540782004
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
TORK Image Design 460010 Seifenspender Edelstahl

Tork Seifenspender für Schaumseife und Schaum-Händedesinfektion, Image, S4, Edelstahl 460010

Das moderne Design mit glatten Oberflächen und klaren Linien fügt sich nahtlos in Ihren Waschraum ein. Schaffen Sie einen ansprechenden Eindruck, der das hochwertige Image Ihrer Räumlichkeiten unterstreicht. Das stilvolle Edelstahl-Design mit Fingerabdruckschutz sieht exklusiv aus und bleibt dauerhaft sauber.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 10.60 cm · Produktabmessung, Höhe: 28.90 cm · Produktabmessung, Länge: 10.70 cm · Serie (Seifenspender): S4

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
28.90 cm
Produktabmessung, Länge:
10.70 cm
Produktabmessung, Breite:
10.60 cm
Marke:
TORK
Material:
Metall | Kunststoff
Serie (Seifenspender):
S4
Produkt-Art:
Seifenspender
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,34*
€ 76,94*
€ 4,95*
ab € 60,40*
€ 76,95*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 60,57*
€ 77,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,70*
€ 77,33*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 87,48*
€ 109,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
520501
ab € 7,99667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.