Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GWS 18V-7 06019H9005 Akku-Winkelschleifer 125 mm inkl. 2. Akku, inkl. Koffer 18 V 4.0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301663-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H9005
EAN/GTIN:
     4059952546155
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Bosch Professional GWS 18V-7 06019H9005 Akku-Winkelschleifer 125 mm inkl. 2. Akku,inkl. Koffer 18 V 4.0 Ah

Bosch Professional Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 mit 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah in L-BOXX

18 V


Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7. Angenehmes Arbeiten, starke Trennleistung: Boschs kompakter und handlicher 18-Volt-Winkelschleifer. Ein starker bürstenloser Motor liefert für hervorragende Trennergebnisse dieselbe Leistung wie ein kabelgebundenes 700-Watt-Werkzeug. Geringes Gewicht, schmaler Griff und Schutzhaube mit werkzeugloser Befestigung garantieren ein angenehmes und bequemes Arbeiten. Optimiert für vielseitige Trennaufgaben: ausbalanciertes Design und schmaler Griff sorgen für perfekte Ergonomie. Im Lieferumfang enthalten: Aufnahmeflansch (1 605 703 099), Spannmutter (1 603 340 040), Zweilochschlüssel (1 607 950 043), Schutzhaube (2 608 000 678), Zusatzhandgriff (1 602 025 024), 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038), Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 2ZN)

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 2 · Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. 2. Akku,inkl. Koffer · Gewicht: 2.2 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Kapazität (mAh, Ah): 4.0 Ah · Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min · Scheibendurchmesser: 125 mm · Spannung: 18 V · Spindelgewinde: M14

Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (1 605 703 099) · Spannmutter (1 603 340 040) · Zweilochschlüssel (1 607 950 043) · Schutzhaube (2 608 000 678) ó Zusatzhandgriff (1 602 025 024) · 2x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) · Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) · L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) · 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 2ZN).

Weitere Informationen:
Kapazität (mAh, Ah):
4.0 Ah
Marke:
Bosch Professional
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. 2. Akku | inkl. Koffer
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Spindelgewinde:
M14
Scheibendurchmesser:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
11000 U/min
Spannung:
18 V
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Art:
Akku-Winkelschleifer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer gws 18 v, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Bosch Professional, 06019H9005, GWS 18V-7, flex, Winkelschleifer
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 238,17*
€ 269,44*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 240,41*
€ 271,17*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 243,60*
€ 273,87*
€ 4,90*
ab € 244,88*
€ 280,56*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 277,26*
€ 311,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,82*
€ 371,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,69*
€ 368,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,40*
€ 344,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,93*
€ 339,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019G340B
ab € 186,26*
Sonstiges
Bosch
06019J4002
ab € 116,99*
Sonstiges
Bosch
06019J4003
ab € 133,07*
Sonstiges
Bosch
06019H9002
ab € 113,06*
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,30*
Sonstiges
Bosch
06017B0100
ab € 132,07*
Sonstiges
Bosch
06017B0101
ab € 147,99*
Sonstiges
Bosch
06019H9101
ab € 109,94*
Sonstiges
Bosch
06019H9102
ab € 125,16*
Sonstiges
Bosch
2608602479
ab € 16,22*
Sonstiges
Bosch
2608602598
ab € 7,83*
Sonstiges
Bosch
2608615059
ab € 7,90*
Sonstiges
Bosch
2608901189
ab € 10,25*
Sonstiges
Bosch
2608900655
ab € 21,27*
Sonstiges
Bosch
2608900660
ab € 30,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.