Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, 2x Akku GBA 18V 4.0Ah, Ladg. u. L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 18V-7 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM
Bosch GWS 18V-7 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM
Bosch GWS 18V-7 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM
Bosch GWS 18V-7 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM
Bosch GWS 18V-7 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM
Bosch GWS 18V-7 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-06019H9005
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H9005
EAN/GTIN:
     4059952546155
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, Der Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 Professional ist Boschs handliche Lösung mit einer praktischen Kombination aus solider 18-V-Trennleistung und kompakter Bauweise. Dank seines starken bürstenlosen Motors, der dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener 700-W-Winkelschleifer liefert, haben Anwender all die Power in der Hand, die sie für ausgezeichnete Trennergebnisse benötigen. Sein geringes Gewicht, der schmale Griff und die Schutzhaube mit werkzeugloser Befestigung garantieren angenehmes und bequemes Arbeiten. Dieser Winkelschleifer wurde für vielseitige Trennarbeiten optimiert, sein ausbalanciertes Design und sein schmaler Griff sorgen für perfekte Ergonomie. Dieser Winkelschleifer ist der ideale Helfer für alle Trennaufgaben bei Metall, Fliesen oder Mauerwerk. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und -Ladegeräten sowie der Staubabsaugung GDE 125 EA-T von Bosch. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Schutzhaube (2 608 000 678). Zusatzhandgriff (1 602 025 024). 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WH)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
4.0 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Gewicht mit Akkupack:
2.2 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
11000 1/min | 11000 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
7.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
145 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
370 x 440 x 145 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
2.2 kg
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11000 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.6 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
7.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Angenehmes Arbeiten, starke Trennleistung: Boschs kompakter und handlicher 18-V-Winkelschleifer
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ein starker bürstenloser Motor liefert für hervorragende Trennergebnisse dieselbe Leistung wie ein kabelgebundenes 700-W-Werkzeug | Geringes Gewicht, schmaler Griff und Schutzhaube mit werkzeugloser Befestigung garantieren angenehmes und bequemes Arbeiten | Optimiert für vielseitige Trennaufgaben: ausbalanciertes Design und schmaler Griff sorgen für perfekte Ergonomie
Titel:
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2020
Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | Schutzhaube (2 608 000 678) | Zusatzhandgriff (1 602 025 024) | 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WH)
SOL Date:
01.09.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Bruttogewicht:
5,94 kg
Nettogewicht:
1,444 kg
Volumen:
23,606 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
145 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer gws 18 v, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,86*
€ 325,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,61*
€ 304,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 15,49*
Zubehör
Bosch
2608602652
ab € 29,93*
Zubehör
Bosch
2608602642
ab € 29,79*
Zubehör
Bosch
2608602202
ab € 6,42*
Zubehör
Bosch
2608603236
ab € 63,19*
Zubehör
Bosch
2608603250
ab € 72,58*
Zubehör
Bosch
2608602394
ab € 8,65*
Zubehör
Bosch
2608615037
ab € 4,73*
Zubehör
Bosch
2608587113
ab € 29,29*
Zubehör
Bosch
2608587114
ab € 30,83*
Zubehör
Bosch
2608587115
ab € 38,68*
Zubehör
Bosch
2608587117
ab € 40,50*
Zubehör
Bosch
2608587121
ab € 43,86*
Zubehör
Bosch
2608587122
ab € 44,23*
Zubehör
Bosch
2608587123
ab € 45,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.