Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Akkuwinkelschleifer
>
Artikel
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-7 in L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06019H9102
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019H9102
EAN/GTIN:
4059952568980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-7, Der Akku-Winkelschleifer GWX 18V-7 Professional ist Boschs Lösung für ein kompaktes und praktisches Trenngerät mit solider 18-Volt-Leistung und X-LOCK-System. Sein bürstenloser Motor liefert für zuverlässiges Arbeiten dieselbe Leistung wie ein 700-Watt-Winkelschleifer mit Kabel. Dank des werkzeuglosen X-LOCK-Systems kann Zubehör blitzschnell gewechselt werden, so dass sich Anwender ganz auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: die anstehende Arbeit. Das leichte Design des GWX 18V-7 und der schmale Griffumfang ermöglichen angenehmes und vielseitiges Trennen. Dieser Winkelschleifer ist ideal für alle Trennarbeiten bei Metall, Fliesen oder Mauerwerk. Das Gerät ist kompatibel mit X-LOCK Zubehör, allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und Ladegeräten und den Bosch Absaughauben GDE 115/125 FC-T Professional sowie GDE 125 EA-T Professional. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Schutzhaube (1 605 510 365). Zusatzhandgriff (1 602 025 024). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WH)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 445 x 155 mm
Akkuspannung:
18,0 V
Gewicht inkl. Akku:
2,3 kg
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11.000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
11.000 min-1 | 11000 1/min
Gewicht exkl. Akku:
1,6 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
9,0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2,5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1,5 m/s²
Positionierung:
Schneller Zubehörwechsel und kompaktes Design: starke Trennleistung mit X-LOCK
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller, bürstenloser Motor liefert dieselbe Leistung wie ein 700-Watt-Werkzeug mit Kabel | Schneller und bequemer Zubehörwechsel dank schlüssellosem X-LOCK-Klicksystem | Leichtes Design und schmaler Griffumfang für angenehmes und vielseitiges Trennen
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Nichteisenmetall | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-7 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2021
Lieferumfang:
Schutzhaube (1 605 510 365) | Zusatzhandgriff (1 602 025 024) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WH)
SOL Date:
01.01.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
2.3 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
9.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
2.5 m/s²
Bruttogewicht:
4.082 kg
Nettogewicht:
1.634 kg
Volumen:
24.831 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer mit X-LOCK
Weitere Suchbegriffe:
Winkelschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 150,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO Ceramic dry Bohrkrone, M14, 20x35 mm, X-Lock
Bosch
2608599038
€ 47,90*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone 45 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599015
€ 55,25*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 14 x 30 mm, X-Lock
Bosch
2608599027
€ 18,03*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 16 x 30 mm, X-Lock
Bosch
2608599028
€ 37,05*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 20 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599029
€ 46,57*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 22 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599030
€ 45,51*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 25 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599031
€ 48,34*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 27 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599032
€ 47,44*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 30 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599033
€ 48,31*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 32 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599034
€ 50,00*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 35 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599035
€ 50,69*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 38 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599036
€ 51,58*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 40 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599014
€ 53,84*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 51 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599016
€ 59,17*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 55 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599017
€ 67,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.