Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900660
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900660
EAN/GTIN:
     4059952539959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Herausragende Lebensdauer in Baumaterialien! Segmente mit geringer Reibung, die den Verschleiß an den Kanten minimieren Auf modernen Baustellen müssen viele verschiedene, harte Materialien geschnitten werden, die die Werkzeuge stark belasten. Die EXPERT Multi Material ist das ideale Zubehör für vielbeschäftigte Bauprofis, die Beton, Ziegelstein, Dachziegel und Stahlbeton schneiden müssen, denn sie bietet einfach eine höhere Lebensdauer. Diese Mischung aus optimaler Diamantkörnung und fortschrittlichen Designmerkmalen sorgt für eine unübertroffene Langlebigkeit der Bosch EXPERT Multi Material Diamanttrennscheibe. Sie schneidet zuverlässiger und länger als andere Diamantscheiben von Bosch und bietet letztendlich ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Außergewöhnlich robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.2
Segmenthöhe mm:
12
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 4-mal länger als eine Bosch 2608615028 Multi Material Diamanttrennscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Segmente mit geringer Reibung, die den Verschleiß an den Kanten minimieren | Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt
Material:
Beton | Stahlbeton | Ziegelstein | Weichgestein
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Stärke:
12 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
12 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Bruttogewicht:
0,19 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Volumen:
0,265 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
160,6 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamant-trennscheibe, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033D9002
ab € 97,83*
Sonstiges
Bosch
06033E5100
ab € 84,96*
Sonstiges
Bosch
06019H6000
ab € 221,63*
Sonstiges
Bosch
06019H6A00
ab € 210,44*
Sonstiges
Bosch
06019H6A01
ab € 226,94*
Sonstiges
Bosch
06019H6B00
ab € 233,46*
Sonstiges
Bosch
06019H6B02
ab € 246,86*
Sonstiges
Bosch
06019H6100
ab € 236,59*
Sonstiges
Bosch
06019H6300
ab € 258,24*
Sonstiges
Bosch
06019H6400
ab € 236,61*
Sonstiges
Bosch
06019H6F00
ab € 226,35*
Sonstiges
Bosch
06019H6F01
ab € 243,94*
Sonstiges
Bosch
06019H6G00
ab € 248,67*
Sonstiges
Bosch
06019H6G02
ab € 264,04*
Sonstiges
Bosch
06019H6500
ab € 256,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.