Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9067932 KFZ-Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 32 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266983-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9067932
EAN/GTIN:
     4064161076249
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
TRU COMPONENTS TC-9067932 KFZ-Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 32 V/DC 1 St.

Flachsicherungs-Halter für 6 Sicherungen 32 V/30 A

Negativer Sammelkontakt für alle Anschlüsse
Patentiertes Design mit Eintastenöffner

Ausstattung:
Anschlusswerte: Max. 32 VDC
Ausgang: Max. 30 A pro Anschluss (ingesamt 6 Anschlüsse)
Für ATO/ATC Flachsicherungen
Anzugsmoment bei Montage: Max. 0,9 Nm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Sicherungen: 6 · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 32 V/DC · Nennstrom: 30 A · Passend für (Sicherungen): Flachsicherung Standard · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
Sicherungshalter,Bogen mit Aufklebern

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Anzahl Sicherungen:
6
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Passend für (Sicherungen):
Flachsicherung Standard
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9067932
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
30 A
Nennspannung:
32 V/DC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
KFZ-Sicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,00*
€ 26,58*
Lager 102
255
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 26,59*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,99*
€ 51,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.