| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A880622 Herst.-Nr.: TC-9067932 EAN/GTIN: 4064161076249 |
| |
|
| | |
| Features: Negativer Sammelkontakt für alle Anschlüsse Patentiertes Design mit Eintastenöffner Lieferumfang: Sicherungshalter + Bogen mit Aufklebern
Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Nennspannung: | 32 V/DC | Typ: | TC-9067932 | Montageart: | Aufbau | Nennstrom: | 30 A | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anschluss: | Schraubklemmen | Anzahl Sicherungen: | 6 | Passend für: | Flachsicherung Standard | Produkt-Art: | KFZ-Sicherungshalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,64* | € 27,95* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,80* | € 51,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|