Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2266154-BP Herst.-Nr.: 41286 EAN/GTIN: 4010995412869 |
| |
|
|  |  |
 | Wiha LED Taschenlampe 310 lm 41286
Wiha Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht in Blister inkl. 3x AAA-Batterien
3in1: Starke LED Leuchte, Laserfunktion und UV-Licht Schwenkbarer Lampenkopf Freie Hände dank magnetischer Halterung und Gürtelclip
Vereinfacht Ihre Arbeit: Halteclip und magnetische Positionierungsmöglichkeit am Boden ermöglichen freie Hände für weitere Tätigkeiten. Integrierter Laser erleichtert detaillierte Positionsbestimmung und Übertragung von Maßen z.B. Deckenmontage. Perfekte Lichtpositionierung durch schwenkbaren Lampenkopf in L-Form. Erhöht Ihre Sicherheit: Einschaltdauer von 2 Sekunden verhindert zufälliges Aktivieren des Lasers. Steigert Ihre Effizienz: Sehr starke LED Leuchte - durch zwei Leuchtstufen an alle Lichtverhältnisse anpassbar. Inkl. Laser und UV-Licht. Die multifunktionale Taschenlampe bringt gleich in dreierlei Hinsicht Licht ins Dunkel. Mit integriertem Laser, UV und LED-Licht ist sie ein universales Arbeitsgerät. In der LED-Leuchtfunktion bietet sie zwei Leuchtstufen, durch welche sie sich an die gegebenen Lichtverhältnisse anpassen lässt und dadurch das Sichtfeld verbessert. Der praktische Halteclip und die magnetische Positionierungsmöglichkeit ermöglichen freie Hände für weitere Tätigkeiten. Dank des eingebauten Magneten kann die Taschenlampe somit auch an den meisten Schaltschränken positioniert werden. Zudem ermöglicht der zur L-Form schwenkbare Lampenkopf eine variable Lichtausrichtung auf die jeweilige Anwendung. Der integrierte Laser erleichtert die Positionsbestimmung und Übertragung von Maßen, z.B. bei Deckenmontagen von Lampen. Ein zufälliges Aktivieren des Lasers wird durch die Einschaltdauer von 2 Sekunden verhindert. Außerdem ist die Taschenlampe dank integriertem UV-Licht auch für technische Inspektionen ideal geeignet.
Anwendung: Laser zum Positionieren von Bohrlöchern in der Decke. UV-Licht für technische Inspektionen geeignet. Starke LED Leuchte mit zwei Leuchtstufen an die gegebenen Lichtverhältnisse anpassbar.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz-Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (High): 310 lm · Lichtstrom (Low): 100 lm
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz-Rot | Leuchtmittel-Typ: | LED | Lichtstrom (High): | 310 lm | Lichtstrom (Low): | 100 lm | Produkt-Art: | Taschenlampe | UKCA-konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, UV-Taschenlampe, taschenlampe led, akku taschenlampe, 04010995412869, Wiha, 41286, led taschenlampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 53,55* | € 66,15* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 52,39* | € 66,21* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 53,99* | € 66,77* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 56,78* | € 69,59* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 59,50* | € 72,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|