Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien 100 - 310 lm (41286)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbilder
Artikel-Nr.:
     C1069-41286
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41286
EAN/GTIN:
     4010995412869
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Blinkleuchte
Blinklicht
Handlampe

Vereinfacht Ihre Arbeit: Halteclip und magnetische Positionierungsmöglichkeit am Boden ermöglichen freie Hände für weitere Tätigkeiten.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Integrierter Laser erleichtert detaillierte Positionsbestimmung und Übertragung von Maßen z.B. Deckenmontage. Perfekte Lichtpositionierung durch schwenkbaren Lampenkopf in L-Form.

Steigert Ihre Effizienz: Sehr starke LED Leuchte - durch zwei Leuchtstufen an alle Lichtverhältnisse anpassbar. Inkl. Laser und UV-Licht.

Erhöht Ihre Sicherheit: Einschaltdauer von 2 Sekunden verhindert zufälliges Aktivieren des Lasers.

Anwendung: Laser zum Positionieren von Bohrlöchern in der Decke. UV-Licht für technische Inspektionen geeignet.

3in1: Starke LED Leuchte, Laserfunktion und UV-Licht

Schwenkbarer Lampenkopf

Freie Hände dank magnetischer Halterung und Gürtelclip

Die multifunktionale Taschenlampe bringt gleich in dreierlei Hinsicht Licht ins Dunkel. Mit integriertem Laser, UV und LED-Licht ist sie ein universales Arbeitsgerät. In der LED-Leuchtfunktion bietet sie zwei Leuchtstufen, durch welche sie sich an die gegebenen Lichtverhältnisse anpassen lässt und dadurch das Sichtfeld verbessert. Der praktische Halteclip und die magnetische Positionierungsmöglichkeit ermöglichen freie Hände für weitere Tätigkeiten. Dank des eingebauten Magneten kann die Taschenlampe somit auch an den meisten Schaltschränken positioniert werden. Zudem ermöglicht der zur L-Form schwenkbare Lampenkopf eine variable Lichtausrichtung auf die jeweilige Anwendung. Der integrierte Laser erleichtert die Positionsbestimmung und Übertragung von Maßen, z.B. bei Deckenmontagen von Lampen. Ein zufälliges Aktivieren des Lasers wird durch die Einschaltdauer von 2 Sekunden verhindert. Außerdem ist die Taschenlampe dank integriertem UV-Licht auch für technische Inspektionen ideal geeignet.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Breite (mm):
30 mm
Gesamtlänge (mm):
153 mm
Laser:
Klasse 2
Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz (h):
10.5 h
LED min (lm):
100 lm
LED max (lm):
310 lm
LED (min - max) (lm):
100 - 310 lm
UV min (nm):
390 Nanometer
UV max (nm):
400 Nanometer
UV (min - max) (nm):
390 - 400 nm
Schutzart IP:
IPx4
Betriebstemperatur min - max (°C):
-10 - 50
mit Batterie / Akku:
Ja
Batterie Typ (IEC-Bezeichnung):
3x AAA-Batterien
Batterie Spannung (V):
1.5 V
Batterie Kapazität (mAh):
1250 mAh
Batterie Kapazität (Ah):
1.25 Ah
Batterie Gewicht (g):
11.5 g
Batterie Gewicht Lithium (g):
2 g
Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g):
34.5 g
Watt/Stunde (w/h):
1.875 w/h
Batterie in Verpackung mitgeliefert?:
Ja
"Batterie" oder "Zelle":
Batterie
Anzahl der Zellen:
3
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Schwarzlichtlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, UV-Taschenlampe, led akku-taschenlampe 300lumen, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Taschenlampe LED, LED Taschenlampe, LED und UV Licht, UV LED Lampe, UV Taschenlampe, uv lampe, LED Leuchte, uv licht, Schwarzlicht Taschenlampe, Modellbauer, Hubschrauber, modellbau werkzeug, laserpointer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.