Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1900SI50 Gewebeklebeband Silber (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266094-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1900SI50
EAN/GTIN:
     4046719220359
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
3M 1900SI50 Gewebeklebeband Silber (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.

3M™ Gewebeklebeband 1900, 50 mm x 50 m

Einfaches, universell einsetzbares Gewebe-Klebeband;handreißbar,;wasserfest

Universell einsetzbares, günstiges Gewebe-Klebeband.

Technische Daten:
Dicke: 0.147 mm · Herstellerfarbe: Silber · Klebertyp: Gummi-Harz · Material (Details): Synthetic Rubber Resin · Materialstärke: 0.147 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 333 N/100 mm · Temperatur (max.): +93 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
3M
Farbe:
grau
Klebertyp:
Gummi-Harz
Typ (Hersteller-Typ):
1900SI50
Material (Details):
Synthetic Rubber Resin
Materialstärke:
0.147 mm
Reißkraft:
333 N/100 mm
Temperatur (max.):
+93 °C
Dicke:
0.147 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 5,51*
1
€ 8,95*
ab € 3,90*
€ 5,53*
2 Tage
346
20
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,05*
2 Tage
380
1
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 6,27*
Lager 102
547
1
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1198* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.