Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1900SI50 Gewebeklebeband Silber (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A887012
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1900SI50
EAN/GTIN:
     4046719220359
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Universell einsetzbares, günstiges Gewebe-Klebeband.
Features:
Einfaches, universell einsetzbares Gewebe-Klebeband;handreißbar,;wasserfest
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Typ:
1900SI50
Material (Details):
Synthetic Rubber Resin
Temperaturbereich:
+93 °C (max)
Dicke:
0.147 mm
Reißkraft:
333 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Materialstärke:
0.147 mm
Max. Temperatur:
+93 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,13*
1 Tag
208
1
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,15*
1
€ 8,95*
ab € 3,90*
€ 5,56*
1 Tag
305
20
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,17*
1 Tag
305
1
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0692* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.