Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Bit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254336-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017359
EAN/GTIN:
     3165140856140
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Bosch Accessories Bit-Set

32tlg Schrauberbit Set blau

Finden Sie mit den farbig codierten Bosch-Schrauberbits schnell das richtige Schrauberbit. 31 Schrauberbits mit einer Länge von 25 mm für alle standardmäßigen Schraubentypen und -größen.Quick-Change-Universalhalter mit Spannmechanismus, um einen festen Halt der Bits und schnelle Bitwechsel zu ermöglichen. Zuverlässiger Halt der Schraube im Bit dank der Magnete, die in den Adapter integriert sind.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
31 Schrauberbits mit Farbcodierung,
L = 25 mm
PH 1/2/2/3
PZ 1/2/2/3
S 3/4/5/6
HEX 3/4/5/6
T 10/15/20/20/25/27/30/40
Th 10/15/20/25/27/30/40
1 Quick-Change-Universalhalter, magnetisch
Verpackung: Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Abmessung (lxbxh): 130 x 67 x 45
Gewicht: 0,264 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Bosch Accessories
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 32tlg, Bosch Accessories, 2607017359, Handbithalter, Bithandhalter, Bit-Handhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 8,72*
€ 12,05*
1
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 13,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 13,19*
Lager 102
73
1
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,62*
1
€ 3,50*
ab € 22,69*
€ 31,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.