Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Bit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A312282
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017359
EAN/GTIN:
     3165140856140
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Finden Sie mit den farbig codierten Bosch-Schrauberbits schnell das richtige Schrauberbit. 31 Schrauberbits mit einer Länge von 25 mm für alle standardmäßigen Schraubentypen und -größen.Quick-Change-Universalhalter mit Spannmechanismus, um einen festen Halt der Bits und schnelle Bitwechsel zu ermöglichen. Zuverlässiger Halt der Schraube im Bit dank der Magnete, die in den Adapter integriert sind.
Lieferumfang:
31 Schrauberbits mit Farbcodierung,
L = 25 mm
PH 1/2/2/3
PZ 1/2/2/3
S 3/4/5/6
HEX 3/4/5/6
T 10/15/20/20/25/27/30/40
Th 10/15/20/25/27/30/40
1 Quick-Change-Universalhalter, magnetisch
Verpackung: Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Abmessung (lxbxh): 130 x 67 x 45
Gewicht: 0,264 kg
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
6
€ 23,00*
ab € 5,93*
€ 8,33*
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 9,08*
€ 12,25*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 12,69*
1 Tag
87
1
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 13,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,60*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.