Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2253808-BP Herst.-Nr.: 03.5390 EAN/GTIN: 5708997353905 |
| |
|
|  |  |
 | Scangrip 03.5390 Halterung Magnet-Bracket
Magnethalter für Nova Baustrahler
Drehbar Gummiummantelt Haltekraft von mehr als 20 kg oder 200 N
Kompakter und sehr starker Magnethalter für flexible Positionierung von Nova-Leuchten an allen magnetischen Oberflächen. Der Magnet ist extrem stark mit einer Haltekraft von mehr als 20 kg oder 200 N. Der Magnet ist zum Schutz der Oberfläche und um Kratzer zu vermeiden gummiummantelt. Für maximale Flexibilität lässt sich der Magnet in jede beliebige Position drehen. Die Einhandbedienung sichert schnelle und sichere positionierung und die Leuchte lässt sich für die täglichen Aufgaben in jede gewünschte Position schwenken. Der eingebaute Arretiermechanismus verhindert, dass der Stecksplint ausfällt und verloren geht.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Abm. LxBxH 120 x 40 x 52 mm · Gewicht 240 g
Lieferumfang: Halterung · Anleitung
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Halterung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Klemme für Tischleuchte, Tischleuchtenklemme, arbeitslampe, 05708997353905, Scangrip, 03.5390, Magnet-Bracket, Scangrip Haterlung |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 19,39* | € 25,92* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 19,42* | € 25,96* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 19,80* | € 26,55* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 20,43* | € 28,02* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 42,24* | € 54,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|