Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang 22841 22841 Weitwinkel-Objektiv f/2.8 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253679-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22841
EAN/GTIN:
     8809298885984
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 22841 22841 Weitwinkel-Objektiv f/2.8 18 mm

Samyang AF 18mm F2,8 FE für Sony E - Tiny but Super Wide

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.8 · Blendenwert (min.): 2.8 · Brennweite (max.): 18 mm · Brennweite (min.): 18 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 58 mm · Fokussierung: Automatisch,Manuell · Gewicht: 170 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 63.5 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T,Sony NEX-3N,Sony NEX-6,Sony NEX-5R,Sony NEX-F3,Sony NEX-5N,Sony NEX-C3,Sony NEX-3,Sony NEX-5,Sony A3000,Sony A5000,Sony A5100,Sony A6000,Sony A6300,Sony A7,Sony A7 II,Sony A7R,Sony A7R II,Sony A7S,Sony A7S II,Sony A7 III,Sony A7R III,Sony A6400,Sony A9,Sony A7R IV,Sony A6100,Sony A6600,Sony A9 II,Sony A7S III · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 55.6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
55.6 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Filtergewinde:
58 mm
Passend für (Details):
Sony NEX-5T | Sony A3000 | Sony A5000 | Sony A5100 | Sony A6000 | Sony A6300 | Sony A7 | Sony A7 II
Blendenwert:
f/2.8
Brennweite (Bereich):
18 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Automatisch | Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
2.8
Brennweite (max.):
18 mm
Brennweite (min.):
18 mm
Objektiv-Ø:
63.5 mm
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 357,94*
€ 367,91*
6 Tage
8
€ 4,49*
ab € 383,36*
€ 392,90*
Frei Haus
ab € 387,81*
€ 397,58*
Lager 102
777
Frei Haus
ab € 419,96*
€ 443,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,65*
€ 527,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,96*
€ 499,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.