Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 18mm F2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz (22841)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang AF 18mm F2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 18mm F2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 18mm F2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 18mm F2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 18mm F2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6278207
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22841
EAN/GTIN:
     8809298885984
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  MILC
Objektiv-Struktur  9/8
Linsen Typ  Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl  2,8
Naheinstellgrenze  0,25 m
Maximale Blendenzahl  22
Linsen Montageanschluss  Sony FE
Blendenlamellen  7
Blickwinkel, horizontal  100,1°
Bildsensor Format  APS-C
  
Leistungen  
Kameramarkenkompatibilität  Sony
Autofokus  Ja
Maximum Vergrößerung  0,09x
Objektivbeschichtungseigenschaften  Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  6,35 cm
Filtergröße  5,8 cm
Länge (mm)  6,05 cm
Gewicht  145 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Komponente für:
MILC
Objektiv-Struktur:
9/8
Linsen Typ:
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl:
2,8
Naheinstellgrenze:
0,25 m
Maximale Blendenzahl:
22
Linsen Montageanschluss:
Sony FE
Blendenlamellen:
7
Blickwinkel, horizontal:
100,1°
Bildsensor Format:
APS-C
Kameramarkenkompatibilität:
Sony
Autofokus:
Ja
Maximum Vergrößerung:
0,09x
Objektivbeschichtungseigenschaften:
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser (mm):
6,35 cm
Filtergröße:
5,8 cm
Länge (mm):
6,05 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 22841, 18mm, sony, f1214606101, 1214606101, objektyvas, f/2.8, tiny, super, wide, f2.8, milc, weitwinkelobjektiv, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 327,62*
€ 370,14*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 395,69*
€ 446,65*
3 Tage
463
Frei Haus
ab € 391,77*
€ 446,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,65*
€ 531,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,20*
€ 528,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,30*
€ 514,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,40*
€ 502,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,69*
€ 470,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.