Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 18mm F2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang AF 18mm F2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 18mm F2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 18mm F2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 18mm F2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 18mm F2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80643525
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1214606101
EAN/GTIN:
     8809298885984
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.09 x
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/8
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.25 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony FE
Betrachtungswinkel (horizontal)
100.1 °
Anzahl Blendenlamellen
7
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
63.5 mm
Filtergröße
58 mm
Länge (mm)
60.5 mm
Gewicht
145 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 246,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.