Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22557 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253436-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22557
EAN/GTIN:
     4056929225570
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Walimex Pro 22557 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Panasonic

Walimex pro easyCover für Panasonic GH5 / GH5s

Silikon-Schutzhülle passend für die Panasonic GH5 / GH5s
schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen und gegen Abnutzung
keinerlei Beeinträchtigung der Kamera-Funktionen, rutschsichere Griffflächen für noch mehr Stabilität
Zugriff auf Speicherkarten- und Batteriefach, inkl. selbstklebender Schutzfolie für Ihr Kameradisplay

Schützen Sie Ihre Kamera vor Staub, Kratzer und Abnutzung. Kameras sind beim Fotografieren oft vielen Einflüssen ausgesetzt. Stöße oder Stürze können erhebliche Schäden hinterlassen. Aber auch Staub, Sand und Wasser sind gefährlichste Gegner Ihrer Kamera. Diese Einflüsse können nicht nur zu Nutzungseinschränkungen führen, sondern auch den Preisverfall beschleunigen. Eine Schutzhülle kann solchen Beschädigungen vorbeugen. Wie eine zweite Haut umschließt die easyCover Kamerahülle Ihre Kamera und schützt diese einfach und zuverlässig. Die Silikonhülle wird einfach über Ihre Kamera gestülpt. Alle Bedienfunktionen Ihrer Kamera finden sich 1:1 auf der Hülle wieder. Die Funktionalität ist also ohne Einschränkungen gegeben. Natürlich haben Sie auch Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach. Rutschsichere Griffflächen an den wichtigsten Stellen sorgen zusätzlich für kompakte Griffigkeit und Stabilität. Um auch Ihr Kameradisplay zu schützen, ist eine selbstklebende Folie im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Gewicht: 77 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Kamera): Panasonic · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 104 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Weitere technische Daten: Passend für Modell: Panasonic DC-GH5, Panasonic DC-GH5S · Material des Produktes: Silikon

Lieferumfang:
1x EasyCover für Panasonic GH5 / GH5s, inkl. Displayschutz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 145 x 104 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
104 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Marke:
Walimex Pro
Passend für Marke (Kamera):
Panasonic
Gewicht:
77 g
Produkt-Art:
Kamera Silikon-Schutzhülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 24,51*
€ 28,86*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 23,88*
€ 28,87*
7 Tage
63
€ 6,99*
ab € 47,05*
€ 56,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.