Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22557 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200777
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A321282
EAN/GTIN:
     4056929225570
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Walimex Pro 22557 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Panasonic

Schützen Sie Ihre Kamera vor Staub, Kratzer und Abnutzung. Kameras sind beim Fotografieren oft vielen Einflüssen ausgesetzt. Stöße oder Stürze können erhebliche Schäden hinterlassen. Aber auch Staub, Sand und Wasser sind gefährlichste Gegner Ihrer Kamera. Diese Einflüsse können nicht nur zu Nutzungseinschränkungen führen, sondern auch den Preisverfall beschleunigen. Eine Schutzhülle kann solchen Beschädigungen vorbeugen. Wie eine zweite Haut umschließt die easyCover Kamerahülle Ihre Kamera und schützt diese einfach und zuverlässig. Die Silikonhülle wird einfach über Ihre Kamera gestülpt. Alle Bedienfunktionen Ihrer Kamera finden sich 1:1 auf der Hülle wieder. Die Funktionalität ist also ohne Einschränkungen gegeben. Natürlich haben Sie auch Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach. Rutschsichere Griffflächen an den wichtigsten Stellen sorgen zusätzlich für kompakte Griffigkeit und Stabilität. Um auch Ihr Kameradisplay zu schützen, ist eine selbstklebende Folie im Lieferumfang enthalten.

Silikon-Schutzhülle passend für die Panasonic GH5 / GH5s schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen und gegen Abnutzung keinerlei Beeinträchtigung der Kamera-Funktionen, rutschsichere Griffflächen für noch mehr Stabilität Zugriff auf Speicherkarten- und Batteriefach, inkl. selbstklebender Schutzfolie für Ihr Kameradisplay

Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 77 g
Breite: 145 mm
Produkt-Art: Kamera Silikon-Schutzhülle
Kategorie: Kamera Silikon-Schutzhülle
Passend für Marke: Panasonic
Höhe: 104 mm
Länge (Tiefe): 72 mm
Hersteller-Nr.: 22557
EAN: 4056929225570
Passend für Modell: Panasonic DC-GH5, Panasonic DC-GH5S
Material des Produktes: Silikon

Lieferumfang:

1x EasyCover für Panasonic GH5 / GH5s, inkl. Displayschutz

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
Frei Haus
ab € 24,34*
€ 29,28*
€ 3,50*
ab € 29,68*
€ 35,19*
Lager 1039
39
€ 6,99*
ab € 52,03*
€ 61,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.