Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2252795-BP Herst.-Nr.: 1390007112 EAN/GTIN: 4007123662692 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1390007112 Steckdosenleiste 19 Zoll 12fach Schwarz,Silber Kaltgerätestecker 1 St.
Brennenstuhl Steckdosenleiste ALU 12xC13 19"
Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium 12x Kaltgerätesteckdosen C13 Kaltgerätestecker C14
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 2300 W · Anzahl Kaltgeräte-Steckdosen C13 10A: 12 · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 12fach · Montageart: Einbau · Netzstecker-Typ: Kaltgerätestecker · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 525 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 12
Lieferumfang: 1 x Alu-Line Steckdosenleiste in der Farbe silber/schwarz
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 54 mm | Produktabmessung, Länge: | 525 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | Brennenstuhl | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 12fach | Farbe: | schwarz | grau | Material: | Aluminium | Netzstecker-Typ: | Kaltgerätestecker | Montageart: | Einbau | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Kaltgeräte-Steckdosen C13 10A: | 12 | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 2300 W | Steckdosen-Anzahl: | 12 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste 19 Zoll | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgerätestecker, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Brennenstuhl, 1390007112, Tischverteiler, verteiler |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 22,9223* | € 30,0523* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,53* | € 31,11* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,73* | € 32,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,11* | € 32,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,65* | € 45,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|