Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2251644-BP Herst.-Nr.: 207202 EAN/GTIN: 4002238207219 |
| |
|
| | |
| Wistoba 207202 Rundpinsel Pinselgröße: 20 mm
Rundpinsel
Ausstattung: Metallfrei, kurzschlusssicher · Rot-gelbe Kunststofffassung.
Technische Daten: Borsten-Art: Reine helle Chinaborsten · Borsten-Länge: 60 · Material: Holz · Pinselgröße: 20 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Wistoba | Pinselgröße: | 20 mm | Material: | Holz | Borsten-Art: | Reine helle Chinaborsten | Borsten-Länge: | 60 | Produkt-Art: | Rundpinsel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinselsortimente, Ringpinsel, Rundpinsel (Handwerk), Rundbürste, Scheibenbürste, Rundpinsel, Allroundpinsel, Allzweckpinsel, Universalpinsel, ringpinsel naturborsten durchmesser 20 mm, universalpinsel rund, ringpinsel, Wistoba, 207202 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,28* | € 2,13* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,24* | € 2,14* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,35* | € 20,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|