Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Folienstift Lumocolor 305 M-3 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249444-BP
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     305 M-3
EAN/GTIN:
     4007817305027
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Staedtler Folienstift Lumocolor 305 M-3 Blau

Staedtler Lumocolor 305 M-3

Einzelprodukt blau

Lumocolor correctable Universalstift.
Zum abwischbaren Beschriften von Whiteboard Tafeln, Kalender, etc. .
Hellblauer Schaft, Kappe in Schreibfarbe, Wischer am Stiftende. Von glänzenden nicht saugenden Flächen trocken abwischbar.
Schlägt nicht durch Papier, M-Spitze.
Nachfüllbar, lichtbeständig.
Schreibfarbe blau.

Ausstattung:
Wasserlösliche Tinte · Farbintensive, geruchsarme Tinte · Für Overhead-Projektion geeignet · Lichtbeständig · Integrierter Wischer am Stiftende · Strichbreite M - Medium (ca. 1,0 mm) · Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 05.

Technische Daten:
Ausführung der Farbe: Blau · Ausführung der Griffzone: rund · Ausführung der Spitze: Rundspitze · Clip vorhanden: Nein · Farbe der Kappe: Blau · Farbe des Schaftes: Blau · Schreibfarbe: Blau · Typbezeichnung der Strichstärke: M · abwischbar: Ja · dokumentenecht: Nein · geeignet für Schablone: Nein · kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen: Nein · nachfüllbar: Ja · schnelltrocknend: Ja · wasserfest: Nein · wischfest: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Staedtler
Clip vorhanden:
Nein
Farbe der Kappe:
Blau
Farbe des Schaftes:
Blau
schnelltrocknend:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
Ja
wischfest:
Nein
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Ausführung der Farbe:
Blau
wasserfest:
Nein
abwischbar:
Ja
Schreibfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Folienstift
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,92*
2 Tage
326
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 1,95*
7 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 1,97*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,13*
€ 2,05*
Lager 102
107
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.