Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2247818-BP Herst.-Nr.: CR-2PE/BN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic CR-2 Fotobatterie CR 2 Lithium 850 mAh 3 V 1 St.
Panasonic Lithium-Batterie CR2
Hohe Energiedichte Temperaturbereich -40 bis +70 °C
Zuverlässige Lithium-Batterie für elektronische Fotoapparate, Kameras, Blitzgeräte, Fernbedienung, Uhren, Radios und vieles mehr. Gute Temperatureigenschaft und lange Lebensdauer.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Fotobatterie · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: EL1CR2,KCR2,RLCR2,DLCR2,DLCR2B,DR2R,RLCR2-L,5046LC,CR17355 · Batterie-, Akku-Größe: CR 2 · Gewicht: 11 g · Kapazität (mAh, Ah): 850 mAh · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Ø: 15.6 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -40 +70 °C
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | CR 2 | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | EL1CR2 | KCR2 | RLCR2 | DLCR2 | DLCR2B | DR2R | RLCR2-L | 5046LC | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Fotobatterie | Batterie-, Akku- Technologie: | Lithium | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 15.6 mm x 27 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 850 mAh | Produktabmessung, Ø: | 15.6 mm | Produktabmessung, Höhe: | 27 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Lithium | Marke: | Panasonic | Typ (Hersteller-Typ): | CR-2 | Temperaturbereich (Details): | -40 <bis/> +70 °C | Spannung: | 3 V | Gewicht: | 11 g | Produkt-Art: | Fotobatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Philips, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, CR-2, CR-P2, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Digitalcamera Akku Kodak, Digitalkamera Akku Kodak, Kodak Digicam Akku, Kodak Digitalcamera Akku, Kodak Digitalcameraakku, Kodak Digitalkamera Akku, Kodak Digitalkameraakku, Lithium Batterie, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Panasonic, Digitalcamera Akku Philips, Digitalkamera Akku Philips, Philips Digicam Akku, Philips Digitalcamera Akku, Philips Digitalcameraakku, Philips Digitalkamera Akku, Philips Digitalkameraakku, Riegelschaltkontakt, knopfbatterie 3 v panasonic, digitalkamera akku philips, akku alarmanlage panasonic, Panasonic, CR-2PE/BN, EL1CR2 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,29* | € 1,89* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,31* | € 1,92* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 11,00* | ab € 1,37* | € 2,00* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,42* | € 2,07* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,37* | € 6,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|