Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GST120A48-R7B Tischnetzteil, Festspannung 48 V/DC 2.5 A 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246331-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST120A48-R7B
EAN/GTIN:
     4021087061681
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Mean Well GST120A48-R7B Tischnetzteil, Festspannung 48 V/DC 2.5 A 120 W

MEANWELL Tisch-Netzteile Serie GST120A Single Output Leistung: 120W

Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitze · Isolationsklasse I · sehr niedrige Leerlaufleistung · Energy efficiency level VI (DOE) · Sicherheitsnormen: EN62368-1 · EMV Normen: EN55032 Klasse B und weitere

Ausstattung:
Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitze · Isolationsklasse I · sehr niedrige Leerlaufleistung · Energy efficiency level VI (DOE) · Sicherheitsnormen: EN62368-1 · EMV Normen: EN55032 Klasse B und weitere

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 48 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 2,5 A · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Eingangsspannung (num): 230 V/AC,115 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose,mobil,stationär · ErP Status: Level VI · Gewicht: 620 g · Leistung: 120 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 167 mm · Stecker (Netzgeräte): DIN-Stecker Mini 4polig · Weitere technische Daten: Das Netzeingangskabel muss separat geordert werden

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
167 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.5 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
DIN-Stecker Mini 4polig
Typ (Hersteller-Typ):
GST120A48-R7B
Eingangsspannung (num):
230 V/AC | 115 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung:
48 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose | mobil | stationär
Leistung:
120 W
Netzteiltyp:
getaktet
Ausgangsstrom (High) Details:
2|ツ|5 A
Gewicht:
620 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,84*
€ 49,88*
€ 5,90*
ab € 33,81*
€ 49,89*
Frei Haus
ab € 42,18*
€ 55,83*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 46,58*
€ 61,85*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 52,51*
€ 74,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kycon
KPJX-4S
ab € 6,36*
Zubehör
Kycon
KPJX-PM-4S
ab € 5,63*
Zubehör
RS Pro
6266616
ab € 8,54*
Zubehör
RS Pro
7316163
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.