Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Service-Set Dunkelblau (L x B) 600 mm x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2245937-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC010
EAN/GTIN:
     4260573961504
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
Quadrios ESD-Service-Set Dunkelblau (L x B) 600 mm x 600 mm

Quadrios ESD-Service-Set Premium 60 x 60 cm

Optimal für Service oder Außendienst
Hochwertige 60 x 60 cm ESD-Matte als antistatische Arbeitsunterlage
Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1

Dieses professionelle Service-Komplettset enthält alles, was man zum Hantieren mit Elektronik braucht! Die Arbeitsunterlage hat einen typischen Oberflächenwiderstand von 10 ^8 – 10 ^10 Ohm, ist robust und weist eine gewisse Grundbeständigkeit gegen Hitze wie z.B. heruntertropfendes Lötzinn auf. In der linken und rechten Ecke ist jeweils ein 10 mm Druckknopf angebracht an denen das mitgelieferte Armgelenkband und die Erdungsverbindung angeschlossen werden können.

Technische Daten:
Ableit-Widerstand: 107 Ω · Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10 mm · Herstellerfarbe: Dunkelblau · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Weitere technische Daten: Norm: DIN EN 61340-5-1

Lieferumfang:
Arbeitsunterlage antistatisch (60 cm x 60 cm, Stärke: 0,37 mm) mit zwei Druckknöpfen, ESD-Bürste, ESD-Pinzette, Armgelenkband, Spiralkabel, Erdungskabel, 2 x Adapter Kroko-Klemme auf Bananenstecker, Transporttasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 600 mm x 600 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Ableit-Widerstand:
10<sup>7</sup> Ω
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
Quadrios
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Druckknopf 10 mm
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
ESD-Service-Set
Weitere Suchbegriffe: ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, quadrios esd tischmatte, pinzettensatz esd, Quadrios, 1903EC010, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 38,04*
€ 51,46*
€ 4,00*
ab € 32,83*
€ 51,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1903EC095
ab € 4,89*
Sonstiges
Quadrios
1903EC116
ab € 7,16*
Sonstiges
Quadrios
1903EC084
ab € 6,76*
Sonstiges
Quadrios
1903EC061
ab € 12,30*
Sonstiges
Quadrios
1903EC063
ab € 12,06*
Sonstiges
Quadrios
1903EC053
ab € 14,73*
Sonstiges
Quadrios
1903EC052
ab € 13,06*
Sonstiges
Quadrios
1903EC038
ab € 7,89*
Sonstiges
Quadrios
1903EC128
ab € 6,16*
Sonstiges
Quadrios
2010EC134
ab € 29,17*
Sonstiges
Quadrios
2010EC135
ab € 42,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.