Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Klebeband 1 St. Gelb, Schwarz (L x B) 50 m x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2245940-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC128
EAN/GTIN:
     4260573962686
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Quadrios ESD-Klebeband 1 St. Gelb,Schwarz (L x B) 50 m x 48 mm

Quadrios Klebeband ESD 48 mm x 50 m

Mit abrieb-resistentem Aufdruck
Mit internationalem Warnhinweis

Zur Kennzeichnung und dem Verpacken von ESD-sensiblen Gütern bietet sich dieses Klebeband mit ESD-Symbol und Warnhinweis hervorragend an. Der Warn-Aufdruck ist international verständlich in Englisch gehalten. Das Klebeband trotzt Wasser, mäßigen Säuren und Laugen sowie Ölen und hat eine gute mechanische Stabilität.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Weitere technische Daten: Inhalt: 1 Rolle
Ausführung: abriebfest
Dicke: 0,05 mm
Temperaturbereich: 0 ... +65 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 48 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Quadrios
Farbe:
gelb | schwarz
Material:
PVC
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
ESD-Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 13,31*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,33*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 12,25*
€ 17,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
2010EC136
ab € 48,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.